GARO - Pistorasiapylväs GARO - GMS WL laituripylväsvalaisin

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Pistorasiapylväs GARO - GMS WL laituripylväsvalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Värilämpötila-alue - 0...0 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 40-59

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

257 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410034512518

Sähkönumero

3451251

Toimittajan tuotenumero

351932

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

muu

Värilämpötila-alue:

0...0 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

40-59

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

alumiini

Korkeus/syvyys:

250 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

GU10

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

5...10 W

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

muu

Valonjako:

muu

Leveys:

229 mm

Pituus:

1300 mm

Halkaisija:

229 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Tehokerroin:

1

Johtimen poikkipinta-ala:

4 mm²

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

0...0 lm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GMS WL : ei pistorasioita : ledivalo GU10 5.2W :korkeus 1300mm :vesiliitäntä vakiona

GARO Marina Pylväät on suunniteltu moderniin venesatamaan varmistamaan. Kaikki pylväät on varustettu vesihanan läpivientiaihiolla (20mm) ja valmiudella letkunpidikkeen asentamista varten. Keskuskomponentit (vikavirtajohdonsuojakatkaisijat ja mittarit) on asennettu lukittavan, itsestään sulkeutuvan oven taakse. Korkeimman tiiviysluokan IPX6 saavuttamiseksi kaikkien vakiokomponenttien päälle on asennettu myös ylimääräinen suojakuori. Sähköturvallisuussyistä sähkö- ja vesiasennukset tehdään kahdessa täysin erillisessä tilassa. Nämä erotetaan vesihanan yläpuolelle asennetulla G-Top-tyypin vedenpitävällä kalvolla. Valaistus kytketään erikseen riviliittimeen ja on siten valmis yhteisohjaukseen keskusvaloreleen kautta.