GARO - Pylväs alumiini Garo - MVR-A Alumiiniovalpylväs 1550

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - soikea
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Väri - harmaa
Putken halkaisija - 0 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034512907
Sähkönumero
3451290
Toimittajan tuotenumero
2449515
Tukkuerä
3
Malli / Tyyppi:
soikea
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Putken halkaisija:
0 mm
Suippeneva:
ei
Olakepylväs:
ei
Kaaren muotoinen:
ei
Jalusta:
kyllä
Paino:
7.9 kg
Leveys:
165 mm
Korkeus:
1500 mm


