GARO - Pylväsperusta Garo - MVF Pylväsperusta pylv 60

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 380 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 380 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185192079
Sähkönumero
3451292
Toimittajan tuotenumero
109704
Tukkuerä
4
Leveys:
380 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
380 mm
Maatuki halk. 60 mm putkelle. Kevyt siirtää ja käsetellä mutta huomattavan suuri pystyssäpitovoima vaativiin kohteisiin.
Maatuki on varustettu Y-liittimellä 50mm/42mm putkea varten.
Maatuki on varustettu Y-liittimellä 50mm/42mm putkea varten.


