GARO - RFID-kortinlukijapaketti - GTB-RFID-KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - RFID-kortti
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331185197043
Sähkönumero
3501550
Toimittajan tuotenumero
353690
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
RFID-kortti
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
GTB-RFID-KIT. RFID-kortinlukijapaketti GTB latausasemaan. Sisältäätarvikkeet molemmille latausulostuloille.
RFID-kortinlukija GTBDC latausasemaan tarvikeosana. Kortinlukijan avulla voidaan rajoittaa latausaseman käyttö vain luvan saaneille henkilöille. Toimii GTBDC asemissa ja GTB/GLB asemien ryhmässä, jossa on yksi GLB-WLAN-kortti asennettuna. GTB RFID aktivoidaan Wi-Fi yhteyden kautta.
RFID-kortinlukija GTBDC latausasemaan tarvikeosana. Kortinlukijan avulla voidaan rajoittaa latausaseman käyttö vain luvan saaneille henkilöille. Toimii GTBDC asemissa ja GTB/GLB asemien ryhmässä, jossa on yksi GLB-WLAN-kortti asennettuna. GTB RFID aktivoidaan Wi-Fi yhteyden kautta.
GARO -tuote
Tutustu GARO-sarjaan


