GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 26-30 150A VIRTAMUUNTAJA

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 26-30 150A VIRTAMUUNTAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 26 mm

  • Ensiönimellisvirta - 150 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Malli / Tyyppi - putkivirtamuunnin

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

56 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331185079868

Sähkönumero

6711405

Toimittajan tuotenumero

4279281

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

26 mm

Ensiönimellisvirta:

150 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Malli / Tyyppi:

putkivirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TCB 26-30 150A Virtamuuntaja, kiinteä

Virtamuuntaja soveltuu käytettäväksi Entity Pro kuormanhallinnan ja GNM3T-(LP) RS485 energiamittarin kanssa. Käytetään esim. Entity ja GLBDC/Twin-latausasemien DLM järjestelmissä.