GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 26-30 400A VIRTAMUUNTAJA

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 26-30 400A VIRTAMUUNTAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 26 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Malli / Tyyppi - putkivirtamuunnin

  • Ylijännitteen rajoitusluokka - FS 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331185079882

Sähkönumero

6711407

Toimittajan tuotenumero

4279283

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

26 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Malli / Tyyppi:

putkivirtamuunnin

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

ei

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TCB 26-30 400A Virtamuuntaja. kiinteä

Virtamuuntaja soveltuu käytettäväksi Entity Pro kuormanhallinnan ja GNM3T-(LP) RS485 energiamittarin kanssa. Käytetään esim. Entity ja GLBDC/Twin-latausasemien DLM järjestelmissä.