Etusivu

GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 26-40 750A VIRTAMUUNTAJA

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 26-40 750A VIRTAMUUNTAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 750 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185079899

Sähkönumero

6711408

Toimittajan tuotenumero

4279284

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

750 A

TCB 26-40 750A Virtamuuntaja, kiinteä

Virtamuuntaja soveltuu käytettäväksi Entity Pro kuormanhallinnan ja GNM3T-(LP) RS485 energiamittarin kanssa. Käytetään esim. Entity ja GLBDC/Twin-latausasemien DLM järjestelmissä.