GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 32-40 800A VIRTAMUUNTAJA

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 32-40 800A VIRTAMUUNTAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185079905

Sähkönumero

6711409

Toimittajan tuotenumero

4279285

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

800 A

TCB 32-40 800A Virtamuuntaja, kiinteä



Virtamuuntaja soveltuu käytettäväksi Entity Pro kuormanhallinnan ja GNM3T-(LP) RS485 energiamittarin kanssa. Käytetään esim. Entity ja GLBDC/Twin-latausasemien DLM järjestelmissä.