GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 44-63 1250A VIRTAMUUNTAJA

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 44-63 1250A VIRTAMUUNTAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1250 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331185079912

Sähkönumero

6711411

Toimittajan tuotenumero

4279286

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1250 A

TCB 44-63 1250A Virtamuuntaja, kiinteä



Virtamuuntaja soveltuu käytettäväksi Entity Pro kuormanhallinnan ja GNM3T-(LP) RS485 energiamittarin kanssa. Käytetään esim. Entity ja GLBDC/Twin-latausasemien DLM järjestelmissä.