GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 44-63 1600A VIRTAMUUNTAJA

GARO Finland Oy
KopioiKopioi
GARO - Virtamuuntaja kiinteä - TCB 44-63 1600A VIRTAMUUNTAJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ensiönimellisvirta - 1600 A

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

199 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331185079929

Sähkönumero

6711412

Toimittajan tuotenumero

4279287

Tukkuerä

1

Ensiönimellisvirta:

1600 A

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

TCB 44-63 1600A Virtamuuntaja, kiinteä

Virtamuuntaja soveltuu käytettäväksi Entity Pro kuormanhallinnan ja GNM3T-(LP) RS485 energiamittarin kanssa. Käytetään esim. Entity ja GLBDC/Twin-latausasemien DLM järjestelmissä.