GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF - NHXMH-J MMJ 5x6 S HF K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 153 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
V009285
Toimittajan tuotenumero
V009285
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NHXMH-J 300/500V Dca-s2,d2,a1
EsitePDF


