GENERAL CAVI - Asennuskaapeli HF Northway - NHXMH MMJ 3x1,5 S HF K500 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 500 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 479 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
V007626
Toimittajan tuotenumero
V007626
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
500 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NHXMH NORTH WAY 300/500V Cca-s1,d1,a1
EsitePDF


