GEOPOWER - Lämpökamera, USB-C - GeoPower MTI448

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6429810233042

Sähkönumero

6710118

Toimittajan tuotenumero

T7190500-MTI448

Tukkuerä

1

GeoPower MTI448 Lämpökamerasensori matkapuhelimeen, Res. 265 x 192,-15…+600C, NETD 50mK



GeoPower MTI on pienikokoinen sensori, joka liitetään matkapuhelimeen USB-C liittimen kautta.
Sensori tekee Android matkapuhelimestasi, tai tabletistasi tehokkaan lämpökameran, jolla nopeutat työskentelyäsi. Sensorin avulla voidaan nopeuttaa sekä tehostaa huomattavasti tutkimuksia, oli sitten kyseessä sähkö-, lvi- tai muunlaiset rakennusten kuntotutkimukset.
Kiinteistöjen lämpövuotojen tai kosteusvaurioita on mahdollista paikantaa helpommin.
Lämpötilaerojen avulla voidaan myös mahdollisesti paikantaa sähköviat erilaisista komponenteista ja laitteista.
Lämpökanavien ja putkistojen viat sekä lämpövuodot voidaan paikantaa suoraan kuvaamalla.
Työturvallisuus lisääntyy, kun mittaukset voidaan suorittaa turvallisesti ilman lähikontaktia. Korkealla olevat kohteet voidaan mahdollisesti tutkia ilman, että niiden suoraan läheisyyteen on tarvetta päästä.
Sensori saa virtansa suoraan matkapuhelimesta, joten sitä ei tarvitse erikseen ladata. Lämpötilasensorin IR-resoluutio 259x192 sekä laaja mittausalue -15…+600C hyvällä lämpötilaherkkyydellä antaa tarkkoja mittaustuloksia. Android käyttöjärjestelmään asennettavalla helppokäyttöisellä GeoPower suomen- tai ruotsinkielisellä sovelluksella voidaan kuvata ja mitata monella eri tavalla. Kielivaihtoehtoja löytyy lisäksi lukusia muitakin.
Erilaiset värikartat auttavat löytämään tarkasti lämpötilaerot. Värikarttoja löytyy harmaista useaan värilliseen vaihtoehtoon. Kuvasta voidaan valita alueita, tai lisätä mittauspisteitä oman valinnan mukaan, jolloin voidaan mitata tiettyjen mittauspisteen väliset erot. Mittaus voidaan tarvittaessa supistaa määriteltyjen lämpötila-arvojen väliin. Kohteet voidaan kuvata joko videona, tai ottaa valokuvia. Kuviin voidaan tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja viasta, tai mitattavan kohteen muista tiedoista. Nämä voidaan helposti lähettää asiakkaalle tai toimistolle suoraan, vaikka matkapuhelimesta.
Resoluutio: 265x192
FOV: 56 x 42
Spektrimittausalue: 8-14µm
Kuvataajuus: 25Hz
Lämpötilaherkkyys: NETD < 50mK
Mittausalue: -15…+600C
Lämpötilatarkkuus: ±2°C/2%
Lämpötilamittaus: Korkein, matalin ja keskipiste sekä aluemittaus
Värimaailma: Metalli, valkoinen kuuma, musta kuuma, sateenkaari, punainen kuuma ja sininen kylmä
Koko: 34mm x 26.5mm x 15mm
Paino: 18g



GEOPOWER -tuote

Tutustu GEOPOWER-sarjaan