GEOPOWER - Metallinilmaisin - GeoPower GP01

Ramudden Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6710105

Toimittajan tuotenumero

T7170027

Tukkuerä

1

Rautapitoisten kohteiden etsimiseen. Sauvamallinen. Erittäin tehokaslöytämään kaivonkannet, merkintäpisteet ym. LCD näyttö. Äänen- jaherkkyydensäätö

Hakee kaikki rautapitoiset metallit erittäin tehokkaasti
  • Suuri LCD-näyttö antaa digitaalisen lukeman numeroina sekä pylväsgrafiikan kohteelle
  • Helposti säädettävä herkkyys ja äänen tasot
  • Kevytrakenteinen, kestävä ja ergonomisen moderni kotelointi sekä vesitiivis anturiputki
  • Anturiputki alumiinia ja kotelointi iskunkestävää ABS muovia
  • Pituus 109 cm ja paino 1.1kg paristojen kanssa
  • Toiminta-aika noin 100 tuntia
  • Kuusi herkkyysaluetta
  • Kaiutin vesitiiviillä kartiolla
  • Ilmoitus kun paristot loppumassa
  • Käyttölämpötila -20C...+60C
  • Anturiputki täysin vesitiivis ja muut kotelointi roisekevesitiivis