GEOPOWER - Palloantennihakulaite - GeoPower EML100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6710112
Toimittajan tuotenumero
T7180120
Tukkuerä
1
GeoPower EML merkintäpallojen hakulaite, esim. 3M- tai Komplex EMS–merkintäpallot
EML-100 sondin hakulaite on tarkoitettu hakemaan standardoituja merkintäpalloja, esim. 3M tai Komplex EMS -merkintäpalloja. Laitteella voidaan hakea 7 (Suomessa käytössä 6) eri kohteisiin tarkoitettua merkintäpalloa, -kiekkoa tai -puikkoa.
Takuu 1 vuosi
EML-100 sondin hakulaite on tarkoitettu hakemaan standardoituja merkintäpalloja, esim. 3M tai Komplex EMS -merkintäpalloja. Laitteella voidaan hakea 7 (Suomessa käytössä 6) eri kohteisiin tarkoitettua merkintäpalloa, -kiekkoa tai -puikkoa.
- Hakusyvyys pallolle noin 1,5 m. Riippuen haettavasta antennista.
- Erittäin tarkka haku
- Kätevä skannaustoiminto hakee kaikki taajuudet ja ilmoitaa mistä antennistä kyse
- EML-100:lla voidaan hakea kaikkien valmistajien merkintäpoalloja tai vastaavia
- Selkeä ja helppolukuinen SUOMENKIELINEN näyttö -Ilmoittaa kohteen löytymisestä sekä äänellä että pylväs- ja numeronäytöllä
- Äänen voimakkuden säätö
- Herkkyden säätö
- Paristojen varauksen ilmaisin
- Paristojen loppumisen varoitus
- Kestävä ja vankka rakenne
- Paristot 12 kpl AA Alkali
- Toiminta-aika n. 20 tuntia
- Paino n. 2 kg paristojen kanssa
- Mitat 78x19,8x32,5 (P x L x K)
- Toimintalämpötila - 20 C...+50 C
- Varastointi lämpötila - 40 C...+50 C
- Sään kestävä ja roiskevesitiivis
Takuu 1 vuosi


