GEOSET - Maadoitussauva, jatkotanko 1m - MS-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050702016
Sähkönumero
5070201
Toimittajan tuotenumero
5070201
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1000 mm


