Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

GEOSET - Maadoitussauva, kärkitanko 1m - MS-2

Geoset Ky
KopioiKopioi
GEOSET - Maadoitussauva, kärkitanko 1m - MS-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Pituus - 1000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410050702030

Sähkönumero

5070203

Toimittajan tuotenumero

5070203

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

muu

Pituus:

1000 mm