GEOSET - Maadoitussauva, kärkitanko 1m - MSF-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410050702238
Sähkönumero
5070223
Toimittajan tuotenumero
5070223
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1000 mm


