GESIS - 3-nap naarasliiti - Gesis 92.031.8758.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015573455559
Sähkönumero
1903576
Toimittajan tuotenumero
92.031.8758.0
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
21 mm
Leveys:
32.8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitäntäaukon pinta-ala (hienolankainen):
0.75...4 mm²
Liitäntäaukon pinta-ala (yksilankainen):
0.75...4 mm²
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
tinattu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
30.3 mm
Laiteliitin, GST18I3S B1 R V WS



