Etusivu

GESIS - 5-nap 8m 2,5mm2 uros/naaras - Gesis 92.258.8000.2

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Kaapelin viimeistely - kytkentäkaapeli

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015573422063

Sähkönumero

1903680

Toimittajan tuotenumero

92.258.8000.2

Tukkuerä

4

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelin viimeistely:

kytkentäkaapeli

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Kaapelin halkaisija:

12.1...12.1 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pään 1 tyyppi:

naarasliitin

Pään 2 tyyppi:

pistotulppa

Kokonaispituus:

8000 mm

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Rungon väri:

valkoinen

Kaapelityyppi:

H05VV-F

Napojen merkintä:

3, N, PE, 2, 1

Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

100 °C

Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto:

70 °C

Kontaktin pintakäsittely:

tinattu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Gesis-johtosetti, 5-napainen uros/naaras , L=8 m, MSK 2,5 mm2.

Valmiskaapeli 8m, GST18I5KSBS 25E 80WS