GESIS - 5-nap haaroitin - Gesis 92.050.0153.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - muu
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015573370159
Sähkönumero
1903573
Toimittajan tuotenumero
92.050.0153.0
Tukkuerä
100
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
muu
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
7
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
44 mm
Korkeus:
50 mm
Leveys:
56.5 mm
Haaroittimessa haaroitetaan läpimenevästä runkolinjasta kuudeksi yksivaiheiseksi lähdöksi. Rasian lähdöt ovat 2xL1, 2xL2 ja 2xL3. Haaroitin voidaan asentaa alustaan asennuslevyllä 07.413.5453.0 kahdella ruuvilla, max. ø 3,5 mm



