GEWISS - Apukosketin Gewiss - GW96003,25-100A 1NO/NC 6A 0,5M

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Apukosketin Gewiss - GW96003,25-100A 1NO/NC 6A 0,5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Laitteen kokoonpano - vikavirtasuojakytkin

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 0.5

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564204843

Sähkönumero

3257042

Toimittajan tuotenumero

GW96003

Tukkuerä

12

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen kokoonpano:

vikavirtasuojakytkin

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

6 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

4

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

100 A

Toiminto:

apukytkin

Jännitetyyppi:

AC/DC

AUXILIARY SWITCH - SD 25-100A - 0,5 MODULES

Apukosketin vikavirtasuojille GW96003 Apukosketin 1s - 1a 6A 230V 2A 400V 0,5 mod.

GEWISS -tuote

Tutustu GEWISS-sarjaan