GEWISS - Asennuskotelo - GW44007 (190x140x70) IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Materiaali - muovi
Läpivientien lukumäärä - 10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8011564013728
Sähkönumero
3466018
Toimittajan tuotenumero
GW44007
Tukkuerä
24
Asennustapa:
seinä-/kattoasennus
Sopii putken halkaisijalle:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Materiaali:
muovi
Läpivientien lukumäärä:
10
Väri:
harmaa
Leveys:
170.5 mm
Syvyys:
79 mm
Läpinäkyvä kansi:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Muoto:
suorakulmainen
Varusteena:
ei ole
Räjähdystestattu versio:
ei
EX-luokka, kaasu:
ei ole
EX-luokka, pöly:
ei ole
Maa-asennus:
ei
Vedenalainen asennus:
ei
Läpivienti takana:
ei
Pituus:
216.5 mm
Laajennettavissa:
ei
Kotelon läpivienti:
säädettävä porrasläpivienti
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Suojavaruste:
saranoitu
Valutiivis:
ei
Malli / Tyyppi:
liitosrasia
Sisältää valukomponentin:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Säänkestävä:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Halogeenivapaa kotelo normaalikäyttöön kalvotiivisteillä
GWT 650°C/TP 85°C
Korkea mekaaninen suojausluokka IK 07
Kotelo on valmistettu kestävästä teknopolymeerista standardien EN 60670-1 (CEI 23-48) ja IEC 60670-22 (CEI 23-94) mukaisesti
Koteloon saatavissa asennuslevyt:
Asennuslevy galvanoitu teräs
Snro Koodi
3466753 GW44615
Asennuslevy eristetty muovi
Snro Koodi
3466754 GW44625


