GEWISS - Asennuskotelo - GW95527N pinta-asennuskotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Muoto - neliö
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8034035495397
Sähkönumero
2411800
Toimittajan tuotenumero
GW95527N
Tukkuerä
108
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Muoto:
neliö
Halogeeniton:
ei
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Asennus kanavan yli:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Soveltuu asennettavaksi olemassa olevan uppokojerasian päälle:
ei
Pöytälaite:
ei
Asennusputken sisääntulolla:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Leveys:
81 mm
Korkeus:
82 mm
Syvyys:
49.5 mm
Maadoitusliittimien määrä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


