GEWISS - Asennuskotelo PC Gewiss - GW42201 IP55 Palopainike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ilmoituksen tyyppi - palopainikehälytys (punainen)
Lasilevyllä - kyllä
Väri - punainen
Materiaali - muovi
Korkeus - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564033412
Sähkönumero
3466194
Toimittajan tuotenumero
GW42201
Tukkuerä
10
Ilmoituksen tyyppi:
palopainikehälytys (punainen)
Lasilevyllä:
kyllä
Väri:
punainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
120 mm
Leveys:
120 mm
Syvyys:
50 mm
Paperisuojuksella:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
WATERTIGHT ENCLOSURE FOR EMERGENCY SYSTEM WITH ILLUMINATED PUSH-BUTTON FOR LOCALISATION AND TWO CONTACTS
GEWISS -tuote
Tutustu GEWISS-sarjaan


