GEWISS - Asennuslevy - GW44628 Asennuslevy 380X300

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 283 mm
Leveys - 363 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8011564028692
Sähkönumero
3466757
Toimittajan tuotenumero
GW44628
Tukkuerä
4
Materiaali:
muovi
Korkeus:
283 mm
Leveys:
363 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
GW44628 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 380X300
GW44628 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 380X300 (Sisältää kiinnitysruuvit)
GW44628 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 380X300 (Sisältää kiinnitysruuvit)


