GEWISS - Asennuslevy - GW44629 Asennuslevy 460X380

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 360 mm
Leveys - 438 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8011564028685
Sähkönumero
3466758
Toimittajan tuotenumero
GW44629
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Korkeus:
360 mm
Leveys:
438 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
GW44629 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 460X380
GW44629 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 460X380 (Sisältää kiinnitysruuvit)
GW44629 Asennuslevy Eristetty muovi koteloille 460X380 (Sisältää kiinnitysruuvit)


