GEWISS - Asennusputki muovi - JM 25 750N L=3000mm harmaa

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - PVC

  • Sisähalkaisija - 21.4 mm

  • Ulkohalkaisija - 25 mm

  • Taipuisuus - jäykkä

  • Soveltuu valuasennukseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 539 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

8018678006981

Sähkönumero

1106708

Toimittajan tuotenumero

DX25325

Tukkuerä

1311

Materiaali:

PVC

Sisähalkaisija:

21.4 mm

Ulkohalkaisija:

25 mm

Taipuisuus:

jäykkä

Soveltuu valuasennukseen:

ei

EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:

Keskiluja (luokka 3, 750 N)

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Halogeeniton:

ei

FR (fire retandant) -versio:

kyllä

Soveltuu onttoon seinään:

kyllä

Hylsyllä:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Soveltuu puurakenteeseen:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

ei

Erittäin liukas sisäpinta:

ei

Uppoasennus:

ei

Kone- ja järjestelmäasennus:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-5...60 °C

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Maakaapeli:

ei

Mitta-asteikko:

ei

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

keskiluja (luokka 3)

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MEDIUM RIGID CONDUIT RK15 - LENGTH 3M - PVC - 25MM - GREY RAL7035