GEWISS - Vikavirtasuojakytkin - GW95526 30mA 16 A/230V IP41 wh

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 30 A

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8034035488436

Sähkönumero

3202766

Toimittajan tuotenumero

GW95526

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

30 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

230 V

Jännitetyyppi:

AC

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Upotussyvyys:

32 mm

Rajähdyssuojattu:

ei

RAL-numero (vastaava):

7035

Valkoinen vikavirtasuojakytkin GW95526 30mA 16 A/230V IP41 A-tyyppiuppoasennus

Vikavirtasuojakytkin GW95526 30mA 16 A/230V IP41 A-tyyppi uppoasennukseen.
Vian sattuessa vikavirtasuoja katkaisee virran laitteelle ja suojaa käyttäjää. Vanhojen pistorasioiden kuluvat vuosien saatossa ja saattavat aiheuttaa merkittävän sähköiskun ja tulipalon riskin. Sähkölaitteen vioittuessa laitteen kosketeltavat osat voivat tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Myös viallisten sähköjohtojen eristeet saattavat alkaa vuotaa sähköä talon rakenteisiin ja aiheuttaa tulipalon. Tällaisissa tilanteissa vikavirtasuoja toimii sekä henkilösuojana että palosuojana.