Etusivu

GEWISS - Johdonsuojakatkaisija 1x32A 6kA - GW92210 1x32A B-käyrä 6kA

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Laukaisukäyrä:

B

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

8011564057685

Sähkönumero

3202130

Toimittajan tuotenumero

GW92210

Tukkuerä

6

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

32 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

400 V

Juontava 0-napa:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

72 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

10 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

35...35 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

3

Liitettävä johdin, lanka:

35...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...60 °C

Rajähdyssuojattu:

ei

Tehohäviö:

3.02 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GW92210 Johdonsuojakatkaisija 1x32A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V

Johdonsuojakatkaisija GW92210 1x32A B-käyrä 6kA (EN 60898) 230-400V