GEWISS - Kalvotiiviste - GW50428 kalvotiiviste Ø19 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 4...14 mm
Kaapeliläpivienti - muu
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 19 mm
Seinämän paksuus - 3...3 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564014350
Sähkönumero
1708400
Toimittajan tuotenumero
GW50428
Tukkuerä
100
Sopii kaapelihalkaisijoille:
4...14 mm
Kaapeliläpivienti:
muu
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
19 mm
Seinämän paksuus:
3...3 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muovi
Kierrekoko PG:
19
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Joustava polymeeri kalvotiiviste asennusreikä Ø19 IP55 Käyttölämpötila -5°C... +60°C Maksimi johdin poikkipinta 16mm


