GEWISS - Kalvotiiviste - GW50430 kalvotiiviste Ø29 IP55

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Kalvotiiviste - GW50430 kalvotiiviste Ø29 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...25 mm

  • Kaapeliläpivienti - muu

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 29 mm

  • Seinämän paksuus - 2.5...2.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564014367

Sähkönumero

1708402

Toimittajan tuotenumero

GW50430

Tukkuerä

100

Sopii kaapelihalkaisijoille:

16...25 mm

Kaapeliläpivienti:

muu

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

29 mm

Seinämän paksuus:

2.5...2.5 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

muovi

Kierrekoko PG:

29

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

ei

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

GW50430 Joustava polymeeri kalvotiiviste asennusreikä Ø29 IP55

Joustava polymeeri kalvotiiviste asennusreikä Ø29 IP55 Käyttölämpötila -5°C... +60°C Maksimi johdin poikkipinta 25mm