GEWISS - Kalvotiiviste - GW50432 kalvotiiviste Ø48 IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 16...40 mm
Kaapeliläpivienti - muu
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 48 mm
Seinämän paksuus - 3.1...3.1 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564014381
Sähkönumero
1708404
Toimittajan tuotenumero
GW50432
Tukkuerä
35
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...40 mm
Kaapeliläpivienti:
muu
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
48 mm
Seinämän paksuus:
3.1...3.1 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
muovi
Kierrekoko PG:
48
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
ei
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
PVC
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Joustava polymeeri kalvotiiviste asennusreikä Ø48 IP55 Käyttölämpötila -5°C... +60°C Maksimi johdin poikkipinta 40mm


