GEWISS - Merkkivalokaluste LED - GW96587 VIH 12-24-48VAC/VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkiväri - vihreä
Valonlähteen tyyppi - LED
Nimellisjännite - 48 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564448063
Sähkönumero
2305501
Toimittajan tuotenumero
GW96587
Tukkuerä
1
Merkkiväri:
vihreä
Valonlähteen tyyppi:
LED
Nimellisjännite:
48 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Lampun enimmäisteho:
0.8 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
72 mm
GW96587 VIH 12-24-48VAC/VDC VIHREÄ LED
GEWISS merkkilamput LED-tekniikalla tarjoavat pitkän käyttöiän aina 100.000 tuntiin asti. GEWISS merkkilamppuja löytyy jännitteille 230 V AC sekä 12 – 24 - 48 V AC/DC -jänniteille. Värivalikoima kataa perusvärit yksittäisinä sekä yhdistelminä PUNAINEN. VIHREÄ. KELTAINEN, SININEN, VALKOINEN
GEWISS merkkilamput LED-tekniikalla tarjoavat pitkän käyttöiän aina 100.000 tuntiin asti. GEWISS merkkilamppuja löytyy jännitteille 230 V AC sekä 12 – 24 - 48 V AC/DC -jänniteille. Värivalikoima kataa perusvärit yksittäisinä sekä yhdistelminä PUNAINEN. VIHREÄ. KELTAINEN, SININEN, VALKOINEN


