Verkkokaupassamme on keskiviikkona 3.2.2026 klo 8:00 lyhyt huoltokatko, joka vaikuttaa hintojen näkyvyyteen.

Etusivu

GEWISS - Merkkivalokaluste LED - GW96588 KEL 12-24-48VAC/VDC

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Merkkivalokaluste LED - GW96588 KEL 12-24-48VAC/VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkiväri - keltainen

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Nimellisjännite - 48 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564448070

Sähkönumero

2305502

Toimittajan tuotenumero

GW96588

Tukkuerä

1

Merkkiväri:

keltainen

Valonlähteen tyyppi:

LED

Nimellisjännite:

48 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Lampun enimmäisteho:

0.8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

72 mm

GW96588 KEL 12-24-48VAC/VDC KELTAINEN LED GEWISS merkkilamput LED-tekniikalla tarjoavat pitkän käyttöiän aina 100.000 tuntiin asti. GEWISS merkkilamppuja löytyy jännitteille 230 V AC sekä 12 – 24 - 48 V AC/DC -jänniteille. Värivalikoima kataa perusvärit yksittäisinä sekä yhdistelminä PUNAINEN. VIHREÄ. KELTAINEN, SININEN, VALKOINEN