GEWISS - Painikekaluste - GW96564 1s+1a 16A 230VAC

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Painikekaluste - GW96564 1s+1a 16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Painikkeen väri - harmaa

  • Jännitetyyppi - AC

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564447967

Sähkönumero

2305522

Toimittajan tuotenumero

GW96564

Tukkuerä

1

Kytkentävirta:

16 A

Kytkentäjännite:

250 V

Painikkeen väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Merkinantolampulla:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

72 mm

GW96564 1s harm.+1a harm. 16A 230VAC painokytkinkaluste

GW96564 1s harmaa painike +1a harmaa painike 16A 230VAC painokytkinkaluste