GEWISS - Painikekaluste - GW96565 1s+1a 16A 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 250 V
Painikkeen väri - puna-vihreä
Jännitetyyppi - AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564447974
Sähkönumero
2305523
Toimittajan tuotenumero
GW96565
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250 V
Painikkeen väri:
puna-vihreä
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
72 mm
GW96565 1s pun.+1a vihr. 16A 230VAC painokytkinkaluste
GW96565 1s punainen painike +1a vihreä painike 16A 230VAC painokytkinkaluste
GW96565 1s punainen painike +1a vihreä painike 16A 230VAC painokytkinkaluste


