GEWISS - Painikekaluste - GW96569 1s+1a 16A+pun. 230VAC

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Painikekaluste - GW96569 1s+1a 16A+pun. 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentävirta - 16 A

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Merkkiväri - punainen

  • Painikkeen väri - valkoinen

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564448025

Sähkönumero

2305518

Toimittajan tuotenumero

GW96569

Tukkuerä

1

Kytkentävirta:

16 A

Kytkentäjännite:

250 V

Merkkiväri:

punainen

Painikkeen väri:

valkoinen

Jännitetyyppi:

AC

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Merkinantolampulla:

kyllä

Valonlähteen tyyppi:

LED

Lamppujännite:

230...230 V

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

72 mm

GW96569 1s+1a 16A+pun. 230VAC painike merkkivalolla

GW96569 1s+1a 16A+punainen led merkkivalo 230VAC