GEWISS - Painikekaluste - GW96570 1s16A+vihr.12-24-48VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentävirta - 16 A
Kytkentäjännite - 250 V
Merkkiväri - vihreä
Painikkeen väri - valkoinen
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564448032
Sähkönumero
2305513
Toimittajan tuotenumero
GW96570
Tukkuerä
1
Kytkentävirta:
16 A
Kytkentäjännite:
250 V
Merkkiväri:
vihreä
Painikkeen väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Merkinantolampulla:
kyllä
Valonlähteen tyyppi:
LED
Lamppujännite:
12...48 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
72 mm
GW96570 1s 16A+VIH 12-24-48VAC+vihreä led merkkivalo 230VAC


