GEWISS - Taipuisa asennusputki muovi - TAM 25 FK15 75m valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 18.3 mm
Ulkohalkaisija - 25 mm
Taipuisuus - taipuisa
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
75 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 539 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
8034035042270
Sähkönumero
1106703
Toimittajan tuotenumero
DX16225R
Tukkuerä
1500
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
18.3 mm
Ulkohalkaisija:
25 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-5...60 °C
Väri:
valkoinen
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
keskiluja (luokka 3)
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


