GEWISS - Taipuisa asennusputki muovi - TAM 32 FK15 50m valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - PVC
Sisähalkaisija - 24.3 mm
Ulkohalkaisija - 32 mm
Taipuisuus - taipuisa
Soveltuu valuasennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 244 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
8034035042287
Sähkönumero
1106713
Toimittajan tuotenumero
DX16232R
Tukkuerä
800
Materiaali:
PVC
Sisähalkaisija:
24.3 mm
Ulkohalkaisija:
32 mm
Taipuisuus:
taipuisa
Soveltuu valuasennukseen:
kyllä
EN 61386-1:n mukainen puristuslujuusluokka:
Keskiluja (luokka 3, 750 N)
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Halogeeniton:
ei
FR (fire retandant) -versio:
kyllä
Soveltuu onttoon seinään:
kyllä
Hylsyllä:
ei
Pinta-asennus:
ei
Soveltuu puurakenteeseen:
ei
Soveltuu betonirakenteeseen:
ei
Erittäin liukas sisäpinta:
ei
Uppoasennus:
kyllä
Kone- ja järjestelmäasennus:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-5...60 °C
Väri:
valkoinen
Maakaapeli:
ei
Mitta-asteikko:
ei
EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:
keskiluja (luokka 3)
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


