GEWISS - Vikavirtajohdonsuoja - GW94367 4P 6kA C-16A 30mA A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 4
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8011564061194
Sähkönumero
3202053
Toimittajan tuotenumero
GW94367
Tukkuerä
3
Suojattujen napojen määrä:
4
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
9.12 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
4
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
6 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
6 kA
Lukitsin:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50/60 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
72 mm
Liitettävä johdin, lanka:
35...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...35 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
16 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


