GEWISS - Vikavirtapistorasia uppo 1-os - GW95524 IP44 valk

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi
GEWISS - Vikavirtapistorasia uppo 1-os - GW95524 IP44 valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP21

Saranoitu kansi:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Mitoitettu vikavirta - 30 mA

  • USB-A porttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8034035487095

Sähkönumero

3202764

Toimittajan tuotenumero

GW95524

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Mitoitettu vikavirta:

30 mA

USB-A porttien lukumäärä:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

ei

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

81.5 mm

Laitteen korkeus:

81.5 mm

Laitteen syvyys:

70 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

Pistorasia CEE 7/3 (type F)

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

1

Vaiheiden lukumäärä:

2

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Saranoitu kansi:

kyllä

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9016

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

kyllä

Pienoissulakkeella:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

ei ole

Aktiivisten kontaktien määrä (neliö):

0

USB-C porttien lukumäärä:

0

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GW95524 valk. 30mA 16 A/230V IP44 A-tyyppi uppoasennus RAL9016



GEWISS Schuko -pistorasiat on varustettu vikavirtasuojalla, joka suojaa sähköiskuilta ja estää näin tulipalon syttymisen. Vian sattuessa vikavirtasuoja katkaisee virran laitteelle ja suojaa käyttäjää. Vanhojen pistorasioiden metalliosat kuluvat vuosien saatossa ja saattavat aiheuttaa merkittävän sähköiskun ja tulipalon riskin. Sähkölaitteen vioittuessa laitteen kosketeltavat osat voivat tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Myös viallisten sähköjohtojen eristeet saattavat alkaa vuotaa sähköä talon rakenteisiin ja aiheuttaa tulipalon. Tällaisissa tilanteissa vikavirtasuoja toimii sekä henkilösuojana että palosuojana. Vikavirtasuoja on valkoinen, RAL 9016.