Etusivu
Varastointi päättyy

GEWISS - Vikavirtasuoja - GW95926 30mA.IP41.As.kojer.

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
GEWISS - Vikavirtasuoja - GW95926 30mA.IP41.As.kojer.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564226593

Sähkönumero

3202180

Toimittajan tuotenumero

GW95926

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

2

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

16 A

Vikavirran tyyppi:

A

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Selektiivinen suojaus:

ei

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

ei

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Taajuus:

50/60 Hz

Lisäyksikkömahdollisuus:

ei

Lukitsin:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP41

Liitettävä johdin, lanka:

16...16 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

16...16 mm²

Ympäristön likaantumisaste:

2

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...40 °C

Type A

Vikavirtasuojakytkin GW95926 30mA 16 A/230V IP41 A-tyyppi Uppoasennus
Sähkölaitteen vioittuessa laitteen kosketeltavat osat voivat tulla jännitteiseksi ja aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Myös viallisten sähköjohtojen eristeet saattavat alkaa vuotaa sähköä talon rakenteisiin ja aiheuttaa tulipalon. Tällaisissa tilanteissa vikavirtasuoja toimii sekä henkilösuojana että palosuojana.