GEWISS - Vikavirtasuojakytkin ReStart - GW90921 30mA/4x25A

Performance In Lighting Oy Finland
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Selektiivinen suojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8011564254411

Sähkönumero

3202559

Toimittajan tuotenumero

GW90921

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Nimellisvirta:

25 A

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Vikavirran tyyppi:

A

Selektiivinen suojaus:

ei

Nimellisjännite:

400 V

Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

valvontayksikkö, joka sulkeutuu uudelleen automaattisesti

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

7

Sisältää lisäyksikön:

itsetesti, automaattisesti uudelleen sulkeutuva ja lisäkytkin

Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:

25 A

Lisäyksikön mitoitusjännite:

230 V

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Upotussyvyys:

72 mm

GW90921 30mA/4x25A ReStart Autotest Pro versio Leveys 7-moduulia



ReStart Autotest vikavirtasuojat säästävät merkittävästi henkilöstön työaikaa ja samalla huoltokustannukset pienenevät.

ReStart Autotest automatisoi vikavirtasuojan testauksen.
Jos vikavirtakytkintä ei testata säännöllisesti, laukaisumekanismi voi tulla jumittua. Tämä voi johtaa siihen, että vikavirtakytkin ei toimi vian sattuessa. ReStart Autotest suorittaa vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti 28 päivän välein.

ReStart PRO ominaisuus

Kun vikavirtasuojakytkin on lauennut, ReStart PRO tarkistaa virtapiirin kahden minuutin välein ennen automaattista jälleenkytkentää. Mikäli vika on maavuoto, ReStart ei suorita jälleenkytkentää. Tällöin integroitu apukosketin ilmoittaa, että automaattista jälleenkytkentää ei tapahtunut

Joissakin sovelluksissa, kuten aurinkosähköjärjestelmissä ja sähköautojen latauspisteissä on käytettävä B-tyypin vikavirtasuojakytkimiä.
ReStart Autotest tarjoaa ratkaisun myös silloin, kun suojattavassa kohteessa vaatimuksena on B-tyypin vikavirtasuoja.