GEWISS - Vikavirtasuojakytkin ReStart - GW90927 300mA/4x25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Nimellisvirta - 25 A
Mitoitettu vikavirta - 0.3 A
Vikavirran tyyppi - A
Selektiivinen suojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8011564254442
Sähkönumero
3202562
Toimittajan tuotenumero
GW90927
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Nimellisvirta:
25 A
Mitoitettu vikavirta:
0.3 A
Vikavirran tyyppi:
A
Selektiivinen suojaus:
ei
Nimellisjännite:
400 V
Lyhytaikaisesti viivästetty laukaisu:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kisko
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
valvontayksikkö, joka sulkeutuu uudelleen automaattisesti
Sykäysvirrankestoisuus:
3 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
7
Sisältää lisäyksikön:
itsetesti, automaattisesti uudelleen sulkeutuva ja lisäkytkin
Lisäyksikön mitoituskytkentävirta:
25 A
Lisäyksikön mitoitusjännite:
230 V
Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Upotussyvyys:
72 mm
ReStart Autotest vikavirtasuojat säästävät merkittävästi henkilöstön työaikaa ja samalla huoltokustannukset pienenevät.
ReStart Autotest automatisoi vikavirtasuojan testauksen.
Jos vikavirtakytkintä ei testata säännöllisesti, laukaisumekanismi voi tulla jumittua. Tämä voi johtaa siihen, että vikavirtakytkin ei toimi vian sattuessa. ReStart Autotest suorittaa vaadittavan toimintakunnon testauksen automaattisesti 28 päivän välein.
Re Start PRO ominaisuus
Kun vikavirtasuojakytkin on lauennut, ReStart PRO tarkistaa virtapiirin kahden minuutin välein ennen automaattista jälleenkytkentää. Mikäli vika on maavuoto, ReStart ei suorita jälleenkytkentää. Tällöin integroitu apukosketin ilmoittaa, että automaattista jälleenkytkentää ei tapahtunut
Joissakin sovelluksissa, kuten aurinkosähköjärjestelmissä ja sähköautojen latauspisteissä on käytettävä B-tyypin vikavirtasuojakytkimiä.
ReStart Autotest tarjoaa ratkaisun myös silloin, kun suojattavassa kohteessa vaatimuksena on B-tyypin vikavirtasuoja.


