Varastointi päättyy

GIRA - 1+3 os kaiv classix messinki - Painike ClassiX

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
GIRA - 1+3 os kaiv classix messinki - Painike ClassiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei

  • Väyläjärjestelmä LON - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010337083511

Sähkönumero

2801567

Toimittajan tuotenumero

2134608

Tukkuerä

2134608

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Materiaali:

muu

Väri:

messinki

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Läpinäkyvä:

ei