GIRA - 1 nap. Sulk. Kosk. N liitt. - Gira Painonappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muu
Käyttötapa - keinukyktin
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 10 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337150008
Sähkönumero
2118117
Toimittajan tuotenumero
015000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muu
Käyttötapa:
keinukyktin
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Väri:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
ei
Kokoonpano:
peruselementti
Vipujen määrä:
1
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20


