GIRA - 1-os art pronssi - Peitelevy ClassiX ART

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - pronssi
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - metalli
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Kiinnitystapa - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ClassiX ART
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4010337097044
Sähkönumero
2118038
Toimittajan tuotenumero
0211661
Tukkuerä
10
Väri:
pronssi
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
metalli
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
ei
Soveltuu lattiarasialle:
ei
Soveltuu johtokanavalle:
ei
Soveltuu uppoasennukseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21



