GIRA - 1-os vipu ikkunalla messinki - Vipu ClassiX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksiosainen keinukytkin
Käyttö - kytkin / painike
Kiinnitystapa - puristusasennus
Käyttötilan indikointi - kyllä
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010337097693
Sähkönumero
2118635
Toimittajan tuotenumero
290604
Tukkuerä
290604
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Käyttö:
kytkin / painike
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Käyttötilan indikointi:
kyllä
Materiaali:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
messinki
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
metallinen
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20


